PILZ ITALIA SRL - PIZ400452 PIT ES SET1S-6 S - 400452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4046548071665
Artikelnummer
PIZ400452
Herstellernummer
400452
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Pulsante di emergenza completo Pilz, tipo/modello PIZ400452 - PIT ES SET1S-6 S


