PILZ ITALIA SRL - PIZ380252 CAVO ALIM. OUT-IN (PDP/PDP), ASS., 10M - 380252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Geeignet für Schleppketten - ja
AWG-Querschnitt - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
4046548054842
Artikelnummer
PIZ380252
Herstellernummer
380252
Hersteller
PIZ
Länge:
10 m
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
20
Schutzart (IP):
IP68
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5po li, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codifi cato B, lunghezza cavo: 10m


