Startseite

PHOS SRL - HOI500101 ATENEA 14-80 60W-80W 27K/3K/4K IP66 - 500101

KopierenKopieren
PHOS SRL - HOI500101 ATENEA 14-80 60W-80W 27K/3K/4K IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004611354

Artikelnummer

HOI500101

Herstellernummer

500101

Hersteller

HOI

Apparecchio stradale ATENEA 14-40 80 60W-80W 27K 3K 4K IP66