PHOENIX CONTACT - PHC8191309 TOOL-WRAP EMPTY CUS BORSA PER UTENSILI - 8191309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626039855
Artikelnummer
PHC8191309
Herstellernummer
8191309
Hersteller
PHC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Werkzeug-Wickeltasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt


