Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5606124 RAD-CAB-PFP240-10 CAVO PER ANTENNA - 5606124

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5606124 RAD-CAB-PFP240-10 CAVO PER ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 50 Ohm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356685399

Artikelnummer

PHC5606124

Herstellernummer

5606124

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

50 Ohm

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Schirmungsmaß:

1 dB

UV-beständig.