PHOENIX CONTACT - PHC5603049 EM-DUO 120/20/GFI/AUX PRESA DOPPIA SU GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC
Ausführung - sonstige
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356349031
Artikelnummer
PHC5603049
Herstellernummer
5603049
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC
Ausführung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
49 mm
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/20 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Zusätzliche Klemmen erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte mit Schutz an der Steckdose. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.