PHOENIX CONTACT - PHC5060935 ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCI - 5060935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4017918096168
Artikelnummer
PHC5060935
Herstellernummer
5060935
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm


