PHOENIX CONTACT - PHC5032400 BMKL 64X34 WH FOGLIO CON ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 34 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918095796
Artikelnummer
PHC5032400
Herstellernummer
5032400
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
64 mm
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.


