PHOENIX CONTACT - PHC3273670 PTFIX 6X4-NS35A WH MORSETTO DISTRIBUZION - 3273670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - weiß
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4055626646503
Artikelnummer
PHC3273670
Herstellernummer
3273670
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
weiß
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
18.5 mm
Höhe:
45.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
30.9 mm


