Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DISTRIBU - 3273110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY MORS. DI DISTRIBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626391137

Artikelnummer

PHC3273110

Herstellernummer

3273110

Hersteller

PHC

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.