Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270516 LPO 2,5/E CONNETTORE COMBI - 3270516

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3270516 LPO 2,5/E CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151854768

Artikelnummer

PHC3270516

Herstellernummer

3270516

Hersteller

PHC

Abisolierlänge:

8 mm

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anreihbar:

nein

Connettore a presa, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio