PHOENIX CONTACT - PHC3270203 PTC 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO PORTAFU - 3270203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V
Packung
50 ST
EAN
4055626045474
Artikelnummer
PHC3270203
Herstellernummer
3270203
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
67.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


