PHOENIX CONTACT - PHC3260145 AGK 10-PTPOWER MORSETTO DI DERIVAZIONE - 3260145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356779074
Artikelnummer
PHC3260145
Herstellernummer
3260145
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsspannung:
1500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
18.5 mm
Anreihbar:
nein



