PHOENIX CONTACT - PHC3260062 PTPOWER 50-F BU MORSETTO DI POTENZA - 3260062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...70 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356998048
Artikelnummer
PHC3260062
Herstellernummer
3260062
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
136.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
101 mm


