PHOENIX CONTACT - PHC3248034 D-MUT 2,5/4 BU PIASTRA TERMINALE - 3248034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356801539
Artikelnummer
PHC3248034
Herstellernummer
3248034
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Piastra terminale, profondità: 28,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,9 mm, colore: blu


