PHOENIX CONTACT - PHC3248033 D-MUT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE - 3248033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4046356801522
Artikelnummer
PHC3248033
Herstellernummer
3248033
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.


