Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3247987 RBO 12-HC BU MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247987

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3247987 RBO 12-HC BU MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 415 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356725149

Artikelnummer

PHC3247987

Herstellernummer

3247987

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

415 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...240 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

49 mm

Höhe:

264.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

265 mm

Geprüft für Bahnanwendungen.