PHOENIX CONTACT - PHC3244481 PTIO-IN 2,5/4-PE OG MORSETTO PER SENS/AT - 3244481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356735896
Artikelnummer
PHC3244481
Herstellernummer
3244481
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
orange
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
7 mm
Tiefe:
90.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
ja


