Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3244473 PTIO 1,5/S/5-PE MORSETTO I/O - 3244473

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3244473 PTIO 1,5/S/5-PE MORSETTO I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626447889

Artikelnummer

PHC3244473

Herstellernummer

3244473

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

5

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

3.5 mm

Tiefe:

121.65 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE Anschluss:

ja

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

Morsetto componibile per sensori e attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3244473 - PTIO 1 5 S 5-PE MORSETTO I O