Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3244470 PTIO 1,5/S/5 MORSETTO I/O - 3244470

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3244470 PTIO 1,5/S/5 MORSETTO I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626447858

Artikelnummer

PHC3244470

Herstellernummer

3244470

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Anzahl der Etagen:

5

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

121.65 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.