PHOENIX CONTACT - PHC3244465 PTIO 1,5/S/4-PE MORS. PER SEN/ATT - 3244465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356735889
Artikelnummer
PHC3244465
Herstellernummer
3244465
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
90.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
ja


