Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3244410 PTIO 1,5/S/3 MORSETTO PER SENSORI/ATTUAT - 3244410

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3244410 PTIO 1,5/S/3 MORSETTO PER SENSORI/ATTUAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356735339

Artikelnummer

PHC3244410

Herstellernummer

3244410

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

3.5 mm

Tiefe:

74.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE Anschluss:

nein

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.