Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240663 AI 0,5-8 WH-B 3000 CAPOCORDA - 3240663

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240663 AI 0,5-8 WH-B 3000 CAPOCORDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 3000 ST

EAN

4046356625777

Artikelnummer

PHC3240663

Herstellernummer

3240663

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung.