PHOENIX CONTACT - PHC3240625 CD 40X60 WH CANALE DI CABLAGGIO - 3240625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
24 ST
EAN
4046356629416
Artikelnummer
PHC3240625
Herstellernummer
3240625
Hersteller
PHC
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
ABS
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1404 mm²


