PHOENIX CONTACT - PHC3240602 CD-HF 80X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
10 ST
EAN
4046356624404
Artikelnummer
PHC3240602
Herstellernummer
3240602
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5815 mm²
Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm








