Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240601 CD-HF 80X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240601

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240601 CD-HF 80X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

4046356630184

Artikelnummer

PHC3240601

Herstellernummer

3240601

Hersteller

PHC

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

ABS

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4412 mm²

Canale di cablaggio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240601 - CD-HF 80X80 BU Canale di cablaggio