PHOENIX CONTACT - PHC3240597 CD-HF 60X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
12 ST
EAN
4046356624398
Artikelnummer
PHC3240597
Herstellernummer
3240597
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4239 mm²
Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm


