PHOENIX CONTACT - PHC3240355 CD-HF 60X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
12 ST
EAN
4046356508407
Artikelnummer
PHC3240355
Herstellernummer
3240355
Hersteller
PHC
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4239 mm²
Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden. Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels.



