Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240345 CD-HF 30X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240345

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 26 ST

EAN

4046356508308

Artikelnummer

PHC3240345

Herstellernummer

3240345

Hersteller

PHC

Höhe:

60 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1060 mm²

Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels. Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden.