PHOENIX CONTACT - PHC3240344 CD-HF 30X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 30 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
30 ST
EAN
4046356508292
Artikelnummer
PHC3240344
Herstellernummer
3240344
Hersteller
PHC
Höhe:
40 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
535 mm²
Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden. Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels.



