Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240312 CD 40X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240312

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240312 CD 40X100 BU CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356507929

Artikelnummer

PHC3240312

Herstellernummer

3240312

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

40 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2633 mm²

Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.