PHOENIX CONTACT - PHC3240311 CD 40X80 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
16 ST
EAN
4046356507912
Artikelnummer
PHC3240311
Herstellernummer
3240311
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
ABS
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2071 mm²


