Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240263 CD 60X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240263

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240263 CD 60X100 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356464727

Artikelnummer

PHC3240263

Herstellernummer

3240263

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

nein

Flexibel:

nein

Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm