Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240250 AI 0,25-8 BU-B CAPPUCCIO - 3240250

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240250 AI 0,25-8 BU-B CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12.5 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356461429

Artikelnummer

PHC3240250

Herstellernummer

3240250

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12.5 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

AWG-Größe:

24

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Capocorda, a nastro, 0,25 mm², lungh. guaine 8 mm, colore: blu (è necessario il CF 3000-TOOLKIT 0,25)