PHOENIX CONTACT - PHC3240215 SKS 20-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3240215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5...20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 24.7 mm
Höhe - 49.2 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356458924
Artikelnummer
PHC3240215
Herstellernummer
3240215
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5...20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
24.7 mm
Höhe:
49.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.


