PHOENIX CONTACT - PHC3240213 SKS 8-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3240213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 12.4 mm
Höhe - 34.9 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356458665
Artikelnummer
PHC3240213
Herstellernummer
3240213
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
12.4 mm
Höhe:
34.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.


