Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240211 SKS 14 MORSETTO SCHERMATO - 3240211

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240211 SKS 14 MORSETTO SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356458887

Artikelnummer

PHC3240211

Herstellernummer

3240211

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...14 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

19 mm

Höhe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.