PHOENIX CONTACT - PHC3240198 CD 40X80 CANALE DI CABLAGGIO - 3240198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
1 ST
EAN
4046356459167
Artikelnummer
PHC3240198
Herstellernummer
3240198
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2071 mm²
Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.