Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240192 CD 40X60 CANALE DI CABLAGGIO - 3240192

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240192 CD 40X60 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

4046356459150

Artikelnummer

PHC3240192

Herstellernummer

3240192

Hersteller

PHC

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

40 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1404 mm²

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.