PHOENIX CONTACT - PHC3240188 CD 25X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
34 ST
EAN
4046356459112
Artikelnummer
PHC3240188
Herstellernummer
3240188
Hersteller
PHC
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
462 mm²
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.