PHOENIX CONTACT - PHC3213399 PPC 1,5/S/ 3 GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356564601
Artikelnummer
PHC3213399
Herstellernummer
3213399
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Anreihbar:
ja


