Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213357 PPC 1,5/S/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENTO - 3213357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213357 PPC 1,5/S/1-L GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356566087

Artikelnummer

PHC3213357

Herstellernummer

3213357

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

3.5 mm

Anreihbar:

ja

Für die sichere und platzsparende Unterbringung von Steckkontakten in Kabelkanälen und Verteilerschächten. Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.