Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213252 RB ST 10-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3213252

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213252 RB ST 10-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356701686

Artikelnummer

PHC3213252

Herstellernummer

3213252

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213252 - RB ST 10-1 5 S Ponticello di riduzione