PHOENIX CONTACT - PHC3213196 FBS 10-3,5 GY PONTICELLO - 3213196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4046356599276
Artikelnummer
PHC3213196
Herstellernummer
3213196
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3213196 - FBS 10-3 5 GY Ponticello


