PHOENIX CONTACT - PHC3213144 UKH 70/4X10-PE MORSETTO DI POTENZA - 3213144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4046356817844
Artikelnummer
PHC3213144
Herstellernummer
3213144
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...70 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
79.4 mm
Breite:
20.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
88.5 mm