PHOENIX CONTACT - PHC3213099 FBS 3-3,5 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3213099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4046356594424
Artikelnummer
PHC3213099
Herstellernummer
3213099
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.







