Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213056 FBS 10-3,5 PONTICELLO - 3213056

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213056 FBS 10-3,5 PONTICELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356549233

Artikelnummer

PHC3213056

Herstellernummer

3213056

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.