PHOENIX CONTACT - PHC3213014 FBS 2-3,5 PONTICELLO AD INNESTO - 3213014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4046356549219
Artikelnummer
PHC3213014
Herstellernummer
3213014
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.


