Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212662 PP-H 1,5/S/1-L BU SPINA COMBI - 3212662

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356565806

Artikelnummer

PHC3212662

Herstellernummer

3212662

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

3.5 mm

Anreihbar:

ja

Geprüft für Bahnanwendungen.