Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212633 PP-H 1,5/S/14 CONNETTORE MASCHIO - 3212633

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212633 PP-H 1,5/S/14 CONNETTORE MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Polzahl - 14

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356565776

Artikelnummer

PHC3212633

Herstellernummer

3212633

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Polzahl:

14

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

14

Breite:

49 mm

Anreihbar:

ja

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 14, numero poli: 14, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio